Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-Co8 Nr. 114550 dėžutėje 1-13KB

Prekės Nr.: 115370 1-13KB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 1 mm - 13 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 29
Kiaurymės ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,5 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Gamintojo numeris 115370 1-13KB

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.