Spiralinis grąžtas HSS-Co8 4 mm

Prekės Nr.: 114550 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 613 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 4 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS Co 8
    Norma DIN 338
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 135 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 37 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
    Bendras ilgis L 75 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114550 4
    EAN / GTIN 4045197020895
    Gamintojo numeris 114550 4

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    37
    Plienas <900 N/mm²
    P
    31
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    10
    INOX <900 N/mm²
    M
    20
    INOX >900 N/mm²
    M
    15
    Ti >850 N/mm²
    S
    6
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    atsparus karščiui, dėl pastiprintos šerdies tvirtas.
    Viršūnės forma C.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį