{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 62,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021311 | |
Gamintojo numeris | 114550 8,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS-Co8 8,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
34,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 | 37 | 75 |
Koto ⌀ Ds | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |