{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominal ⌀ DC | 2.9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | |
Point angle | 135 degrees | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Shank | Plain shank | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
recommended maximum drilling depth L2 | 28.7 mm | |
Flute length Lc | 33 mm | |
Overall length L | 61 mm | |
Shank ⌀ Ds | 2.9 mm | |
Feed f in stainless steel > 900 N/mm2 | 0.02 mm/rev. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020789 | |
Gamintojo numeris | 114550 2,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
2,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Point angle | 135 degrees | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | h8 | h8 |
recommended maximum drilling depth L2 | 28.7 mm | 11,7 mm | 28,7 mm |