{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020956 | |
Gamintojo numeris | 114550 4,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
985 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | geltona | raudona | be | be | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |