{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,9 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020987 | |
Gamintojo numeris | 114550 4,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 514 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |