{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020901 | |
Gamintojo numeris | 114550 4,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
893 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
460 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 479 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 144 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 75 mm | 55 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,9 mm | 15,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |