{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Menovité -⌀ DC | 10,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 77,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,8 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Produkto numeris | 114550 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021533 | |
Gamintojo numeris | 114550 10,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
53,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
30,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
|
||||
Celková dĺžka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 151 mm | 142 mm | 142 mm |
Menovité -⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Plain shank | DIN 1835 A to h6 | Plain shank | Plain shank |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 degrees | 130 degrees | 118 degrees | 130 degrees |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |