{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ nom. DC | 10,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 77,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 10,8 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Produkto numeris | 114500 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020499 | |
Gamintojo numeris | 114500 10,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
46,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
38,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
11,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|||
Longueur totale L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 151 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
⌀ nom. DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Valcová stopka | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cilinderschacht | DIN 1835 A s h6 | Plain shank | Plain shank | Plain shank |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E PM |
Angle de pointe | 130 degré | 130 Stupeň | 135 degré | 130 degré | 135 graden | 130 Stupeň | 130 degrees | 118 degrees | 130 degrees |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Forets hélicoïdaux | Spiraalboor | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Jobber drill | Jobber drill |