{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020345 | |
Gamintojo numeris | 114500 8,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
26,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
47,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
39,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm |