{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,1 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020468 | |
Gamintojo numeris | 114500 10,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
42,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
364 vnt. yra sandėlyje
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | červená | Sans | Sans | blauw | bez |
Bendras ilgis L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10.1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 Stupeň | 135 degré | 130 graden | 135 Stupeň | 130 degrees |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Špirálový vrták | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Spiraalboor | Špirálový vrták |