{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,3 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197020383 | |
Gamintojo numeris | 114500 9,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
32,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
10,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
72,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
32,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
55,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
46,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 130 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 10 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |