{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019967 | |
Gamintojo numeris | 114500 5,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 292 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
681 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | raudona | be | be | mėlyna | žalias | žalia |
Bendras ilgis L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 118 laipsniai | 130 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Koto ⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |