{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020031 | |
Gamintojo numeris | 114500 5,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
910 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
42,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominalusis ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |