Spiralinis grąžtas HSS-E 9,2 mm

Prekės Nr.: 114500 9,2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    31,80 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    26,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 67,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 81 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 9,2 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114500 9,2
EAN / GTIN 4045197020376

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
12
Ti >850 N/mm²
S
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pastiprinta šerdis.
Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį