{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019936 | |
Gamintojo numeris | 114500 4,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 202 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
428 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
504 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
39,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
33,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Koto ⌀ Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |