{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Gamintojo numeris | 114450 10,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 10,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
17,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
42,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
52,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
43,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be | mėlyna | mėlyna |
Bendras ilgis L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |