{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197018939 | |
Gamintojo numeris | 114450 7,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 7,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |