{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019073 | |
Gamintojo numeris | 114450 8,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 8,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
401 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
26,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
38,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
67,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
56,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
29,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
47,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
39,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | geltona | raudona | be | mėlyna | mėlyna | žalia | žalias | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Koto ⌀ Ds | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |