{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019295 | |
Gamintojo numeris | 114450 12,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E FS 12,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
46,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | raudona |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 12,2 | 12,2 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,7 | 82,7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |