{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 53 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197018427 | |
Gamintojo numeris | 114450 2,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 2,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 409 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
2,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be | mėlyna | mėlyna |
Bendras ilgis L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Koto ⌀ Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |