{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197018335 | |
Gamintojo numeris | 114450 1,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 1,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
611 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |