{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019233 | |
Gamintojo numeris | 114450 10,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E FS 10,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
46,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
38,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
33,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
64,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Smailas kampas | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 | 94 | 94 | 128 | 94 |
Koto ⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 111,8 | 77,8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |