{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197018823 | |
Gamintojo numeris | 114450 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 6,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
711 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |