Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 7,1mm

Prekės Nr.: 114450 7,1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7,1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 58,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 69 mm
Bendras ilgis L 109 mm
Koto ⌀ Ds 7,1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114450 7,1
EAN / GTIN 4045197018908
Gamintojo numeris 114450 7,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
Sustiprinta šerdis. Išplatinti grioveliai be padengimo, nuo 3 mm briaunos įazotintos.
Viršūnės forma C iki dydžio 3,9 mm.
Viršūnės forma S nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,1mm

Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 7,1mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,96 €
nuo 10  Vienetai
10,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,26 €
nuo 10  Vienetai
11,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
541 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,40 €
nuo 10  Vienetai
9,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,24 €
nuo 10  Vienetai
7,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
23,88 €
nuo 10  Vienetai
19,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
587 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
28,20 €
nuo 10  Vienetai
23,50 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 2
Bendras ilgis L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Nominalusis ⌀ DC 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Ašmenys HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
Smailas kampas 130 laipsniai 130 laipsniai 130 laipsniai 135 laipsniai 130 laipsniai 135 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį