Spiralinis grąžtas HSS/E FS 2,8 mm

Prekės Nr.: 114450 2,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,63 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    3,86 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 2,8 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 338
    Tipas FS
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 130 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 28,8 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 33 mm
    Bendras ilgis L 61 mm
    Koto ⌀ Ds 2,8 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114450 2,8
    EAN / GTIN 4045197018472
    Gamintojo numeris 114450 2,8

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    45
    Plienas <500 N/mm²
    P
    40
    Plienas <750 N/mm²
    P
    30
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Ketus (G)
    K
    25
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
    Sustiprinta šerdis. Išplatinti grioveliai be padengimo, nuo 3 mm briaunos įazotintos.
    Viršūnės forma C iki dydžio 3,9 mm.
    Viršūnės forma S nuo dydžio 4 mm.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį