{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114450 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197018557 | |
Gamintojo numeris | 114450 3,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 3,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 411 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Koto ⌀ Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |