Spiralinis grąžtas HSS/E N 8,8 mm

Prekės Nr.: 114400 8,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,28 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    11,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 8,8 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 338
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 130 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 67,8 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 81 mm
    Bendras ilgis L 125 mm
    Koto ⌀ Ds 8,8 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas raudona
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114400 8,8
    EAN / GTIN 4045197018038
    Gamintojo numeris 114400 8,8

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    40
    Plienas <750 N/mm²
    P
    30
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    10
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX <900 N/mm²
    M
    12
    INOX >900 N/mm²
    M
    8
    Ti >850 N/mm²
    S
    5
    Ketus (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
    Sustiprinta šerdis, be padengimo.
    Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį