{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114400 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197017642 | |
Gamintojo numeris | 114400 4,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 4,9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 033 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |