{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114400 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197018069 | |
Gamintojo numeris | 114400 9,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 9,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
400 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
39,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |