Spiralinis grąžtas HSS/E N 2,6 mm

Prekės Nr.: 114400 2,6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,90 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    3,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 407 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2,6 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 26,1 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 30 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 2,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114400 2,6
EAN / GTIN 4045197017413
Gamintojo numeris 114400 2,6

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
Sustiprinta šerdis, be padengimo.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį