{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114620 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197023926 | |
Gamintojo numeris | 114620 10,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
105,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
87,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
46,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
38,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
64,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | raudona | be | mėlyna | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |