Spiralinis grąžtas HSS-E-PM HPC 2,6 mm

Prekės Nr.: 114620 2,6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,28 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    19,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 38

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 2,6 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS E PM
    Norma DIN 338
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 130 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
    Kotas DIN 1835 A su h6
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 26,1 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 30 mm
    Bendras ilgis L 62 mm
    Koto ⌀ Ds 3 mm
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114620 2,6
    EAN / GTIN 4045197023551
    Gamintojo numeris 114620 2,6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    80
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    70
    Al >10 % Si
    N
    60
    Plienas <750 N/mm²
    P
    50
    Plienas <900 N/mm²
    P
    40
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    25
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    14
    INOX <900 N/mm²
    M
    20
    INOX >900 N/mm²
    M
    15
    Ti >850 N/mm²
    S
    12
    Ketus (G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 338.
    Kotas pagal DIN 1835A.
    Našus HPC spiralinis grąžtas stipriau legiruotoms ir tvirtesnėms medžiagoms. Patvarūs, nes šerdis sustiprinta, o drožlių griovelių profilis parabolinis. Viršūnė gali koreguoti drožlės kampą. Mažas radialinis mušimas – tikslios kiaurymės.
    Viršūnės forma S.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį