{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113341 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197964526 | |
Gamintojo numeris | 113341 4,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis 4,9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 599 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
582 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 62 | 62 | 86 | 86 |
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,7 | 18,7 | 44,7 | 44,7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |