{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113341 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197965110 | |
Gamintojo numeris | 113341 5,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis 5,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | mėlyna |
Bendras ilgis L | 66 | 66 | 93 | 93 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 19 | 28 | 57 | 57 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,5 | 19,5 | 48,5 | 48,5 |