{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 12,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113341 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964601 | |
Gamintojo numeris | 113341 8,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis, be dangos, ⌀ DC h8: 8,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
35,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 25 mm | 37 mm | 75 mm | 75 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |