{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 7,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113341 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964250 | |
Gamintojo numeris | 113341 3,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis, be dangos, ⌀ DC h8: 3,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 806 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 984 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 188 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
681 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
963 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 871 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be | mėlyna | mėlyna | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 7,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |