{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113341 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964595 | |
Gamintojo numeris | 113341 7,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis 7,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
3,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
23,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 74 | 74 | 109 | 109 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 | 34 | 69 | 69 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 |