{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 30,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 134,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 180 mm | |
Bendras ilgis L | 301 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116340 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030801 | |
Gamintojo numeris | 116340 30,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 30,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
153,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
231,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 120 laipsniai |
Tipas | N | N | INOX | N |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,28 mm/aps. |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |