{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 106,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 135 mm | |
Bendras ilgis L | 233 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116340 19 | |
EAN / GTIN | 4045197030429 | |
Gamintojo numeris | 116340 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
50,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
436 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 233 | 198 | 233 | 269 | 127 | 198 |
Norma | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 142,5 | 35,5 | 106,5 |