{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nenn-⌀ DC | 22,75 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 120,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 155 mm | |
Gesamtlänge L | 253 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116340 22,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030573 | |
Gamintojo numeris | 116340 22,75 |