{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 35 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 137,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 190 mm | |
Bendras ilgis L | 339 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116340 35 | |
EAN / GTIN | 4045197030894 | |
Gamintojo numeris | 116340 35 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 35mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
359,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | INOX | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 257 mm | 190 mm |