{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 mm | |
Bendras ilgis L | 189 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116340 14 | |
EAN / GTIN | 4045197030221 | |
Gamintojo numeris | 116340 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
644 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
740 vnt. yra sandėlyje
33,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
827 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 433 vnt. yra sandėlyje
19,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 189 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 160 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kotas | Morzės kūgis | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Morzės kūgis | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |