Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 15mm

Prekės Nr.: 116340 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 15 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 345
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 91,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 114 mm
Bendras ilgis L 212 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116340 15
EAN / GTIN 4045197030269
Gamintojo numeris 116340 15

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.
Aukščiausios kokybės našus spiralinis grąžtas.
Pjovimo briaunos > ⌀ 26,5 mm iššlifuotos iš vientiso ruošinio, ⌀ 26,5 mm išfrezuotos. Todėl žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, taip pat preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė iki ⌀ 40 mm.
Viršūnės forma A.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15mm

Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 15mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
27,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje
38,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
43,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
630 vnt. yra sandėlyje
23,30 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 2
Danga be dangos be dangos be dangos TiN be dangos be dangos
Bendras ilgis L 212 mm 169 mm 169 mm 169 mm 212 mm 169 mm
Ašmenys HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Smailas kampas 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai
Tipas N N N N N N
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį