{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 26 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 8-15 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 64 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 103 mm | |
Bendras ilgis L | 224 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116380 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032690 | |
Gamintojo numeris | 116380 26 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E, skirtas Hardox H, be dangos, ⌀ DC h8: 26mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
208,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
170,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 224 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 335 mm | 286 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 118 laipsniai | 120 laipsniai |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |