{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 8-15 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 42 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 161 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116380 14 | |
EAN / GTIN | 4045197032515 | |
Gamintojo numeris | 116380 14 |