{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 8-15 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35 mm | |
Spannutenlänge Lc | 50 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Produkto numeris | 116380 10 | |
EAN / GTIN | 4045197032447 | |
Gamintojo numeris | 116380 10 |