{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 6 mm - 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 41 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115120 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024374 | |
Gamintojo numeris | 115120 6-10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114150 dėžutėje 6-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
794,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | TiN | TiAlN |
Gręžimo diapazonas | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |