{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 150 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115120 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197657671 | |
Gamintojo numeris | 115120 1-10C |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114150 dėžutėje 1-10C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
586,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
404,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
su kasete | taip | taip | taip |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Tipas | N | N | N |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |