{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 19 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115120 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024381 | |
Gamintojo numeris | 115120 1-10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114150 dėžutėje 1-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
585 vnt. yra sandėlyje
28,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
715 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje
54,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gręžimo diapazonas | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
su kasete | taip | taip | taip | taip | taip |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N | N | N |